強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(75個) ねじの呼びM14 注文コード43874564 品番M14×55
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はねじの呼び・内容量など203種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM14 材質 長さ(mm)55 ねじピッチ2 寸法S(mm)22 寸法e(mm)約25.4 種別全ねじ 表面処理クロメート 寸法Z(mm)約2 頭部形状六角 寸法K(mm)9 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
35:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする