曜日別特売
M6×65 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43874932

強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)65
65
30
35
45
50
55
60
20
25
40
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
ねじピッチ1
内容量1箱(100個)注文コード43874932品番M6×65
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
65
ねじピッチ
1
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
約11.5
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
クロメート
寸法Z(mm)
約1
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
35:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする