大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M30
M14
M18
M20
M22
M24
M27
M30
長さ(mm)
50
50
50
160
190
180
200
170
100
105
110
120
115
130
60
65
70
75
80
85
90
95
210
220
230
240
140
150
250
280
290
300
ねじピッチ
3.5
2
2.5
3
3.5
全73種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43880733
品番
M30×50
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
長さ(mm)
50
ねじピッチ
3.5
材質
鉄
色
黒
寸法S(mm)
46
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約53.1
寸法Z(mm)
約3.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
19
寸法ds(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目