※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス O型フック(ベルト用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 材質(本体)ステンレス(SUS304) 使用荷重(kN)0.15 注文コード43881408 品番B-2740
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は材質・使用荷重・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

幅のあるベルトなどにも使用できます。

トラスコ品番167-8397 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)8 種類リングキャッチ 寸法L(mm)30 用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに 寸法S(mm)8 寸法D(mm)4 寸法W(mm)12 寸法R(mm)3.5 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする