※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス O型フック(ベルト用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
使用荷重(kN)
0.49
注文コード
43881435
品番
B-2743
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・使用荷重・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅のあるベルトなどにも使用できます。
トラスコ品番
167-6917
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
63
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
57
用途
ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに
寸法S(mm)
17
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
27
寸法R(mm)
8
使用荷重(kN)
0.49