※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス Sカンフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
43881487
品番
B-2719
参考基準価格(税別)
¥6,060
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
トラスコ品番
169-1022
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
300
種類
Sカン
寸法L1(mm)
150
寸法S(mm)
20
寸法D(mm)
12
寸法L2(mm)
126
寸法W(mm)
64
寸法R(mm)
16
使用荷重(kN)
1.47