※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス Sカンフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43881496 品番 SF-12
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。

トラスコ品番169-1024 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)300 種類Sカン 寸法L1(mm)150 寸法S(mm)20 寸法D(mm)12 寸法L2(mm)126 寸法W(mm)64 寸法R(mm)16 使用荷重(kN)1.47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする