※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイプレート
ステンレス グランドフック TFT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
43881505
品番
B-2682
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。
トラスコ品番
137-2028
質量(g)
8
寸法L(mm)
18
寸法d(mm)
4.8
寸法A(mm)
30
用途
テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
寸法B(mm)
27.5
寸法D1(mm)
1
寸法D2(mm)
3
寸法W(mm)
15
使用荷重(kN)
0.10