※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス シートフックL型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 43881523 品番 B-2688
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。

材質ステンレス(SUS304) 用途物掛けとして トラスコ品番137-2033 セット内容皿木ねじ×2本 質量(g)32 寸法L(mm)50 寸法H(mm)35 寸法d(mm)4 寸法B(mm)15 寸法T(mm)3 寸法W(mm)19 使用荷重(kN)0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする