※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス シートフックL型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 43881539 品番 B-2689
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。

材質ステンレス(SUS304) 用途物掛けとして トラスコ品番137-2034 セット内容皿木ねじ×2本 質量(g)82 寸法L(mm)70 寸法H(mm)50 寸法d(mm)5.2 寸法B(mm)20 寸法T(mm)4 寸法W(mm)25 使用荷重(kN)0.10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする