※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス シートフックL型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 43881548 品番 B-2690
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。

材質ステンレス(SUS304) 用途物掛けとして トラスコ品番137-2035 セット内容皿木ねじ×2本 質量(g)156 寸法L(mm)90 寸法H(mm)60 寸法d(mm)5.8 寸法B(mm)25 寸法T(mm)5 寸法W(mm)30 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする