※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スイベルベルトスナップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43881557 品番 A-2758
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。

トラスコ品番167-8394 材質(本体)ステンレス(SUS304) 用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに 質量(g)49 種類スナップフック 寸法L(mm)80 寸法H(mm)7.5 寸法t(mm)4 寸法S(mm)9 寸法D(mm)5 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)28 使用荷重(kN)0.39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする