※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス スイベルベルトスナップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43881575
品番
VF-2
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
トラスコ品番
167-8391
材質(本体)
ステンレス
用途
ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに
質量(g)
49
種類
スナップフック
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
7.5
寸法t(mm)
4
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
5
寸法W1(mm)
28
寸法W2(mm)
28
使用荷重(kN)
0.39