水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス ベアリング入りスイベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43881584
品番
B-2687
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ベアリング入りのスイベルです。
用途
チェーンなどのよりとりに
トラスコ品番
144-3145
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
10
寸法L1(mm)
35
寸法A(mm)
3.5
寸法D(mm)
3
寸法L2(mm)
8
寸法L3(mm)
6
寸法W1(mm)
16
寸法W2(mm)
10
使用荷重(kN)
0.29