※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス ラブフック 曲面用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
使用荷重(kg)
0.39
注文コード
43881627
品番
B-2674
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・使用荷重・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
裏面は曲面にフィットするようにRをつけています。
トラスコ品番
158-8556
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
240
寸法H(mm)
74
寸法L1(mm)
135
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
0.39
寸法S(mm)
20
寸法D(mm)
12
寸法L2(mm)
115
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
25
寸法d1(mm)
10.5
寸法d2(mm)
15