※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ラブフック 平面用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 材質(本体)ステンレス(SUS304) 使用荷重(kg)0.39 注文コード43881688 品番B-2673
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は材質・使用荷重・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

平面用です。

トラスコ品番158-8557 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)240 寸法H(mm)74 寸法L1(mm)135 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に 種類スナップフック 使用荷重(kg)0.39 寸法S(mm)20 寸法D(mm)12 寸法L2(mm)115 寸法T(mm)6 寸法W(mm)25 寸法d1(mm)10.5 寸法d2(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする