B-2705 ステンレス 丸シンブル 使用ロープ径16mm 水本機械製作所 43881715 B-2705 ステンレス 丸シンブル 使用ロープ径16mm 水本機械製作所 43881715

ステンレス 丸シンブル 使用ロープ径16mm

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード43881715 品番B-2705
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

真円のシンブルです。

用途先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用、ワイヤの摩耗防止に トラスコ品番169-1019 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)93 種類シンブル 寸法L(mm)48 寸法A(mm)16 寸法D(mm)27 寸法B(mm)22 適合ロープ径(Φmm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43881715
2022-12-21
用途:
ロープ端末
半田電気 様

9mmのロープ端末に使用、
でこぼこを磨いて満足して使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする