※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-2685 ステンレス 首ふりフック 水本機械製作所 43881733 A-2685 ステンレス 首ふりフック 水本機械製作所 43881733

ステンレス 首ふりフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43881733 品番 A-2685
参考基準価格(税別)¥4,870 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

フックが180°回転します。
使用しない時は倒すと邪魔になりません。
プレート上部の留め穴が長穴なので、取付位置の微調整が可能です。

材質ステンレス(SUS304) 用途現場設備のケーブル収納に トラスコ品番137-2031 質量(g)273 寸法L1(mm)100 寸法S(mm)90 寸法D1(mm)2 寸法D2(mm)8 寸法L2(mm)75 寸法L3(mm)80 寸法d1(mm)18 寸法d2(mm)9 寸法d3(mm)9 寸法W1(mm)80 寸法W2(mm)50 使用荷重(kN)0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする