※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 首ふりフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43881749
品番
A-2686
参考基準価格(税別)
¥7,340
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
フックが180°回転します。
使用しない時は倒すと邪魔になりません。
プレート上部の留め穴が長穴なので、取付位置の微調整が可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
用途
現場設備のケーブル収納に
トラスコ品番
137-2032
質量(g)
444
寸法L1(mm)
120
寸法S(mm)
110
寸法D1(mm)
2
寸法D2(mm)
10
寸法L2(mm)
85
寸法L3(mm)
80
寸法d1(mm)
22
寸法d2(mm)
11
寸法d3(mm)
11
寸法W1(mm)
100
寸法W2(mm)
60
使用荷重(kN)
0.34