※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスチューブ保護チェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43881855 品番 1.2HA-GR-12C
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
長さ(m)12 線径d(Φmm)1.2 使用荷重(kN)0.1 材質チェーン:ステンレスSUS304/チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド) トラスコ品番157-4629 仕様最長製作可能寸法(m):200、樹脂片肉厚(mm):0.6 質量(g)312 タイプ一般用レギュラーチェーン チェーン線径(Φmm)1.2 参考使用荷重(kN)0.1 材質(チューブ)PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド) 内長P(mm)7.7 内幅W(mm)3 材質(チェーン)ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする