M16×100 鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 43883822

鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
ねじの呼びM16
長さ(mm)100
100
110
120
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
130
140
150
160
ねじピッチ2
内容量1箱(20個)注文コード43883822品番M16×100
販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
100
ねじピッチ
2
材質
鉄
寸法S(mm)
24
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約27.7
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
寸法ds(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1187:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする