大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
1箱(10個)
1箱(15個)
1箱(20個)
¥10,980
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(45個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(200個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
長さ(mm)
120
120
120
100
110
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
130
140
150
160
ねじピッチ
2
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
全171種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
43883847
品番
M16×120
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
120
ねじピッチ
2
材質
鉄
寸法S(mm)
24
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約27.7
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
寸法ds(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。