大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/グリーンクロメート)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43885073
品番
M18×160
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
鉄
長さ(mm)
160
ねじピッチ
2.5
寸法S(mm)
27
表面処理
グリーンクロメート
寸法e(mm)
約31.2
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
12
寸法ds(mm)
18
ねじ山種類
メートル並目