M27×50 鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/グリーンクロメート) 大阪魂 43885554

鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/グリーンクロメート)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM27
長さ(mm)50
50
160
170
180
190
200
210
260
270
290
100
105
115
120
125
130
150
220
230
240
250
280
300
85
ねじピッチ3
内容量1個注文コード43885554品番M27×50
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
ねじの呼び
M27
長さ(mm)
50
ねじピッチ
3
材質
鉄
寸法S(mm)
41
表面処理
グリーンクロメート
寸法e(mm)
約47.3
寸法Z(mm)
約3
頭部形状
六角
寸法K(mm)
17
寸法ds(mm)
27
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
853:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする