大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/グリーンクロメート)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M30
M14
M18
M20
M22
M24
M27
M30
長さ(mm)
190
190
190
210
260
290
105
125
230
240
250
300
85
160
170
180
200
270
100
115
120
130
150
220
280
50
ねじピッチ
3.5
2
2.5
3
3.5
全88種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43885685
品番
M30×190
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
長さ(mm)
190
ねじピッチ
3.5
材質
鉄
寸法S(mm)
46
表面処理
グリーンクロメート
寸法e(mm)
約53.1
寸法Z(mm)
約3.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
19
寸法ds(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目