大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(70個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(45個)
1箱(60個)
1箱(10個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(120個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M5
M6
M8
長さ(mm)
35
35
35
20
100
25
30
45
55
60
65
70
75
80
85
90
40
130
140
50
110
120
95
10
12
8
ねじピッチ
1.75
1.5
1.75
2
2.5
3
0.8
1
1.25
全165種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43887986
品番
M12×35
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.75
材質
鉄
寸法S(mm)
19
表面処理
クローム
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目