鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43889623 品番 M22×200
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ねじの呼びM22 材質 長さ(mm)200 ねじピッチ2.5 寸法S(mm)32 表面処理クロメート 寸法e(mm)約37 寸法Z(mm)約2.5 頭部形状六角 寸法K(mm)14 寸法ds(mm)22 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43889781
2020-09-16
用途:
機械の修繕に使用
東白川製材協同組合 様

全ネジタイプと思い購入しました。商品図から半ネジと判別できるかも知れませんが、ホームページ左の検索で種別を半ネジにしてもソートされません。商品によって表題や種別にネジのタイプの表記がバラバラで分かりづらいです。しかも、返品不可商品で最悪です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1206:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする