大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(90個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(45個)
1箱(10個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M6
M8
長さ(mm)
45
45
45
40
50
20
70
75
85
35
55
65
110
120
130
140
150
25
60
100
80
90
160
95
12
15
16
ねじピッチ
2
1.5
1.75
2
2.5
3
1
1.25
全166種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
43893561
品番
M16×45
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
45
ねじピッチ
2
材質
鉄
寸法S(mm)
24
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
約27.7
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
寸法ds(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目