※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M27
長さ(mm)
180
注文コード
43900035
品番
M27×180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M27
材質
鉄
長さ(mm)
180
ねじピッチ
3
寸法S(mm)
41
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約47.3
寸法Z(mm)
約3
頭部形状
六角
寸法K(mm)
17
寸法ds(mm)
27
ねじ山種類
メートル並目