※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×30 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43900534 M10×30 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43900534

強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びM10 注文コード43900534 品番M10×30
販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はねじの呼び・内容量など492種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 材質 長さ(mm)30 ねじピッチ1.5 寸法S(mm)17 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)約19.6 寸法Z(mm)約1.5 頭部形状六角 寸法K(mm)7 寸法ds(mm)10 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44121043
2025-03-04
用途:
除雪機のオーガのシャーボルトとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー純正のシャーボルトよりも安価の為非常に助かってます

対象商品:
42043023
2015-10-15
用途:
改造に使用

メッキもきれいでよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2683:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする