※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チューブ保護アルミカラーチェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43902828 品番 3.5HALC-P-24C
参考基準価格(税別)¥91,200 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
長さ(m)24 線径d(Φmm)3.5 使用荷重(kN)0.39 材質アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド) トラスコ品番159-5167 ピンク 質量(g)1.608 破断荷重(kN)0.78 チェーン線径(Φmm)3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする