大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
鋼強度区分12.9六角ボルト(鉄/クローム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43908234
品番
M12×170
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
170
ねじピッチ
1.75
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
19
表面処理
クローム
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目