大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
鋼強度区分12.9六角ボルト(鉄/クローム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
220
注文コード
43908286
品番
M12×220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
220
ねじピッチ
1.75
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
19
表面処理
クローム
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目