大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
鋼強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
43915277
品番
M24×50
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
3
種別
全ねじ
色
黒
寸法S(mm)
-
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
-
頭部形状
六角
寸法K(mm)
-
ねじ山種類
メートル並目