※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
黄銅チェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全234種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43916627
品番
BR-2.5-26C
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
長さ(m)
26
線径d(Φmm)
2.5
使用荷重(kN)
0.59
トラスコ品番
159-8951
質量(g)
3.146
チェーン線径(Φmm)
2.5