曜日別特売
M20×45 鋼強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 43918016

鋼強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(30個)
ねじの呼びM20
長さ(mm)45
ねじピッチ2.5
内容量1箱(30個)注文コード43918016品番M20×45
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの呼び
M20
材質
長さ(mm)
45
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
30
表面処理
ドブ
寸法e(mm)
約34.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
304:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする