大阪魂
鋼強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M24
M10
M12
M16
M20
M22
M24
M8
長さ(mm)
60
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
ねじピッチ
3
1.5
1.75
2
2.5
3
1.25
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
43918122
品番
M24×60
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
長さ(mm)
60
ねじピッチ
3
種別
全ねじ
寸法S(mm)
-
表面処理
ドブ
寸法e(mm)
-
頭部形状
六角
寸法K(mm)
-
ねじ山種類
メートル並目
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。