※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅チェーン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43918587 品番BR-2.5-2C
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。

長さ(m)2 線径d(Φmm)2.5 使用荷重(kN)0.59 材質黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ トラスコ品番159-9497 質量(kg)0.242 チェーン線径(Φmm)2.5 内長P(mm)14 内幅W(mm)4.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43918605
2020-07-14
用途:
ハンドメイド、小物製作
その他業種

黄銅のチェーン線径2mm、長さ1m
を購入しました
きれいで、しっかりとした商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする