※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅チェーン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43918614 品番BR-2-2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。

線径d(Φmm)2 使用荷重(kN)0.39 材質黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ トラスコ品番160-0392 質量(kg)0.152 全長(m)1.1〜2 チェーン線径(Φmm)2 内長P(mm)12 内幅W(mm)3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43918605
2020-07-14
用途:
ハンドメイド、小物製作
その他業種

黄銅のチェーン線径2mm、長さ1m
を購入しました
きれいで、しっかりとした商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする