※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
黄銅ビクターチェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43918903
品番
1.2-VBR-16C
参考基準価格(税別)
¥14,720
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さ(m)
16
線径d(Φmm)
1.2
使用荷重(kN)
0.15
トラスコ品番
159-8966
質量(g)
0.576
チェーン線径(Φmm)
1.2