※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅ビクターチェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43919156 品番 1.6-VBR-15C
参考基準価格(税別)¥16,650 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
長さ(m)15 線径d(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.25 トラスコ品番159-9177 質量(g)0.9 チェーン線径(Φmm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする