※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅ビクターチェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43919208 品番 1.6-VBR-20C
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
長さ(m)20 線径d(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.25 トラスコ品番159-9679 質量(g)1.2 チェーン線径(Φmm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする