※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
黄銅ビクターチェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43919296
品番
1.6-VBR-29C
参考基準価格(税別)
¥32,190
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
長さ(m)
29
線径d(Φmm)
1.6
使用荷重(kN)
0.25
トラスコ品番
160-0352
質量(g)
1.74
チェーン線径(Φmm)
1.6