曜日別特売
1.2-VBR-3C 黄銅ビクターチェーン 水本機械製作所 43919908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅ビクターチェーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
長さ(m)2.1~3
線径d(Φmm)1.2
使用荷重(kN)0.15
内容量1本注文コード43919908品番1.2-VBR-3C
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。

長さ(m)2.1~3線径d(Φmm)1.2使用荷重(kN)0.15材質黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げトラスコ品番160-0308質量(kg)0.108チェーン線径(Φmm)1.2内長P(mm)17.6内幅W(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする