※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
黄銅ビクターチェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43919917
品番
1.6-VBR-1C
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
長さ(m)
0〜1
線径d(Φmm)
1.6
使用荷重(kN)
0.25
材質
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
159-8776
質量(kg)
0.06
チェーン線径(Φmm)
1.6
内長P(mm)
22.8
内幅W(mm)
4.5