※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
黄銅ビクターチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43919944
品番
2.0-VBR-1C
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
長さ(m)
0〜1
線径d(Φmm)
2.0
使用荷重(kN)
0.39
材質
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
160-0190
質量(kg)
0.097
チェーン線径(Φmm)
2.0
内長P(mm)
28
内幅W(mm)
5.5