※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
黄銅ビクターチェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43919996
品番
2.6-VBR-3C
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
長さ(m)
2.1〜3
線径d(Φmm)
2.6
使用荷重(kN)
0.59
材質
黄銅、表面処理:バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
159-9872
質量(kg)
0.501
チェーン線径(Φmm)
2.6
内長P(mm)
38
内幅W(mm)
7.2