大阪魂
鋼強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(60個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M6
M8
長さ(mm)
85
85
85
100
80
90
35
40
45
50
55
60
65
70
75
110
120
130
140
150
95
125
25
30
ねじピッチ
1.75
1.5
1.75
2
2.5
3
1
1.25
全121種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
43920983
品番
M12×85
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
85
ねじピッチ
1.75
種別
半ねじ
色
黒
ねじ長さ(mm)
30
寸法S(mm)
19
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約21.9
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目