※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
銅チェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全234種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43922096
品番
CU-2.5-11C
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
長さ(m)
11
線径d(Φmm)
2.5
使用荷重(kN)
0.25
トラスコ品番
159-9657
質量(g)
1.408
チェーン線径(Φmm)
2.5