※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅チェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43922105 品番 CU-2.5-12C
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
長さ(m)12 線径d(Φmm)2.5 使用荷重(kN)0.25 トラスコ品番159-8605 質量(g)1.536 チェーン線径(Φmm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする